text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para anéis externos e internos Knipex 400mm-1m 170mm


Ferramenta para anéis de retenção Utilizável universalmente para anéis de retenção grandes com diâmetros de 400 - 1000 mm. Abertura e fecho fiáveis dos anéis e fixação por acionamento de precisão do fuso autoblocante. Para montagem e desmontagem de anéis de retenção. Os anéis de retenção são fixados de forma fiável graças à fixação curta e direta. Ponta

Referência 3S009752
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Knipex

Descrição

Ferramenta para anéis de retenção Utilizável universalmente para anéis de retenção grandes com diâmetros de 400 - 1000 mm. Abertura e fecho fiáveis dos anéis e fixação por acionamento de precisão do fuso autoblocante. Para montagem e desmontagem de anéis de retenção. Os anéis de retenção são fixados de forma fiável graças à fixação curta e direta. Pontas substituíveis com Ø 6 e 9 mm, para diferentes gamas de diâmetros. Possibilidade de utilização manual, com chave Allen, chave de roquete ou chave de fendas sem fios. As áreas de aplicação são motores pesados onde são transmitidas forças e binários muito elevados com veios e rolamentos de grandes dimensões, por exemplo, turbinas eólicas, centrais eléctricas de marés, construção de geradores, centrais hidroeléctricas, construção de grandes máquinas (laminadores, prensas), construção naval, indústria aeroespacial. Ferramenta numa caixa de plástico com inserção de espuma. - Tamanho do eixo: Ø 400 - 1.000mm- Tamanho do furo: Ø 400 - 1.000mm

Números do artigo

Referência 3S009752
EAN 4003773075417
UBB 500513347905
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 10 100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.