text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para anéis externos curvos Knipex 4613A3 4613 A 3 210mm


Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do eixo: Ø 40 - 100mm- Pontas (diâmetro): Ø 2,3mm

Referência K1046.310.003
Isolado Sim
Comprimento (mm) 210
Gama de fixação (mm) 3 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 210
Gama de fixação (mm) 3 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 200
Código pautal 8203200000
Type External Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do eixo: Ø 40 - 100mm- Pontas (diâmetro): Ø 2,3mm

Números do artigo

Referência K1046.310.003
EAN 4003773043010
UBB 419100362542
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 13 A3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.