text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para anéis externos curvos Knipex 4613A2 4613 A 2 180mm


Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do eixo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Referência K1046.310.002
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 130
Type External Circlip Pliers

Descrição

Alicate para anéis de fixação Estilo sólido, forjado. Pontas antiderrapantes e maciças. DIN 5254 A, mordentes rectos. - Tamanho do eixo: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): Ø 1,8mm

Números do artigo

Referência K1046.310.002
EAN 4003773043003
UBB 419100362476
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 46 13 A2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.