text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para anéis de fixação externa Gedore 8000 A 4 EL 85-140mm Ponta reta 550mm

Referência 4T775218
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 550
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 550
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) ['85.000', '140.000']
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8000 A 4 EL

Descrição

Preto, pontas e alavanca de bloqueio zincadas, O suporte dentado impede que as pernas do alicate ultrapassem a área de trabalho permitida, o que garante um trabalho seguro mesmo em posições de encaixe ocultas, O pino de bloqueio pode ser substituído, Alavanca de desbloqueio anti-esmagamento com reentrâncias para o punho, com isolamento por imersão vermelho, Maquinada com precisão, temperada em óleo e recozida, E-8000 A = par de pontas sobresselentes, Par de pontas de substituição disponível

Números do artigo

Referência 4T775218
EAN 4010886877531
UBB 500642360084
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2011778
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.