text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para anéis de fixação Bahco 2900 2990-140mm


DIN : 5254 B. Acabamento : A preto, com tratamento anti-corrosão.. Material : Aço CROMO-VANADIUM. Cabos revestidos a PVC.. Forma : Pontas curvas e precisas, 90° offset. Com mola de abertura.. DIN 5256 Black finish, anti-corrosion treated Material: High performance alloy steel, PVC coated handles Shape: 90º offset jaws, forged tips

Referência K0181.000.140
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 127
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 127
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Model 2990

Números do artigo

Referência K0181.000.140
EAN 7314150034482
UBB 240104311792
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 2990-140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.