Alicates para instalações eléctricas 6 funções num alicate. Para agarrar materiais planos e redondos, para dobrar, rebarbar, cortar cabos, descarnar e cravar terminais de fios. Superfícies lisas perto das pontas agarram núcleos individuais sem os danificar, superfícies de agarrar serrilhadas e pega de tubo para agarrar material plano e redondo. Borda exterior bem cortada nas superfícies de agarrar para trabalhar em caixas de derivação embutidas e rebarbar orifícios de passagem. Furos de decapagem para condutores de 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm². Matriz de cravação para virolas de fio 0,5 - 2,5 mm². Tesoura para cabos com gumes de precisão (endurecidos por indução) para cabos de cobre e alumínio até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensões reduzidas para um acesso fácil. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: Ø 15mm- Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de decapagem para fios simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0