text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex para linha com puxador de fio de pesca e cabo em embalagem blister Ponta reta 240mm


Alicate de cabo de aço com uma relação de transmissão elevada para um corte fácil. Construção sólida para os esforços mais pesados, de aplicação universal. Forma de cabo ergonomicamente optimizada para um contacto firme com a mão e uma operação que reduz a fadiga. Zona de preensão serrilhada em forma de cruz particularmente eficaz nos mordentes - para a

Referência 4K607982
Proteção da superfície Óleo endurecido
Comprimento (mm) 240
Material Aço
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Óleo endurecido
Comprimento (mm) 240
Material Aço
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de cabo de aço com uma relação de transmissão elevada para um corte fácil. Construção sólida para os esforços mais pesados, de aplicação universal. Forma de cabo ergonomicamente optimizada para um contacto firme com a mão e uma operação que reduz a fadiga. Zona de preensão serrilhada em forma de cruz particularmente eficaz nos mordentes - para agarrar e puxar com força. Zona de agarrar adicional por baixo da articulação para uma alavanca potente e um desempenho de pressão. Com arestas de corte para arame macio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 62 HRC. Estilo americano. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. com ponto de engaste de mandril universal por baixo da articulação. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 4K607982
EAN 4003773080381
UBB 500641742332
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 09 12 240 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.