text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex para eletrónica com revestimento de plástico antiderrapante 115 mm


Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla d

Referência K1035.130.115
Isolado Sim
Comprimento (mm) 115
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 115
Material Aço
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Type Electronics Pliers

Descrição

Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes redondos e pontiagudos. - Comprimento da mandíbula (B): 22,5mm- Espessura da mandíbula (articulação) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 1,0mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm

Números do artigo

Referência K1035.130.115
EAN 4003773016762
UBB 419100230392
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 35 31 115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.