text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex Michanics 3835200 3835-200mm


Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de pegar com hachuras cruzadas. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 17,5mm

Referência K1038.530.200
Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Comprimento (mm) 200
Material Aço
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 190
Type Mechanics Pliers

Descrição

Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de pegar com hachuras cruzadas. - Espessura do mordente (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 17,5mm

Números do artigo

Referência K1038.530.200
EAN 4003773017134
UBB 419100385246
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 38 35 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.