Alicates de montagem
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates de montagem
9N977498
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
Alicate Knipex Michanics 203 x 54 x 20
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9N977498
Comprimento
203
Material
Aço
Forjado
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento
203
Material
Aço
Forjado
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Alicate de mecânica Elevada resistência à flexão das pontas do alicate. Superfícies de agarrar com hachuras cruzadas. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. - Espessura da mandíbula (articulação) (T1): 9,5mm- Largura das pontas (W4): 3,0mm- Espessura das pontas (T2): 2,5mm- Comprimento da mandíbula (L3): 73,0mm- Largura da cabeça (W3): 17,5 mm- Sistema de proteção contra quedas: sim
Números do artigo
Referência
9N977498
EAN
4003773083771
UBB
500700729832
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
38 35 200 T