text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex Electronics com garras multi-componentes 115 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes planos e largos. cartão de auto-atendimento/blister. - Comprimento do mordente (B): 22,5mm- Espessura do mordente (junta) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 4,0mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm

Referência K1035.210.116
Isolado Sim
Comprimento (mm) 115
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 115
Material Aço
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Sem tratamento de superficie
Forjado Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Código pautal 8203200000
Type Electronics Pliers in Blister Pack

Descrição

Alicate para eletrónica Design durável e optimizado para carga com junta em caixa sem folga. Cabeça cuidadosamente arredondada: sem arestas vivas que possam danificar o material. Mangas altas e finas para uma pega fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de preensão suavemente rectificadas para uma preensão sem danos. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado, em combinação com uma fina película de óleo, proporciona proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. . mordentes planos e largos. cartão de auto-atendimento/blister. - Comprimento do mordente (B): 22,5mm- Espessura do mordente (junta) (D): 6,5mm- Largura das pontas (E): 2,0mm- Espessura das pontas (F): 4,0mm- Largura da cabeça (A): 11,0mm

Números do artigo

Referência K1035.210.116
EAN 4003773013891
UBB 500500405625
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 35 12 115 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.