text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex comprimento da chave 180 mm preto atramentado largura de aperto 40 mm multi-comp.


A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes lisos para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ajuste rápido com botão de pressão diretamente na peça de trabalho. Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. Elevada transmissão da ala

Artículo No. 7N108073
Comprimento (mm) 180
Largura da mandíbula (mm) 40
Marca Knipex
Type Pliers Wrench
Embalado por 1

Especificaciones

Comprimento (mm) 180
Largura da mandíbula (mm) 40
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descripción

A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. mordentes lisos para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ajuste rápido com botão de pressão diretamente na peça de trabalho. Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. Elevada transmissão da alavanca para um forte poder de preensão. A pressão do mordente com folga zero evita danos nas arestas de componentes sensíveis. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. O princípio do tipo roquete permite apertar e soltar rápida e facilmente todas as ligações aparafusadas.

Números de artículo

Artículo No. 7N108073
EAN 4003773084273
UBB 500711487743
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 86 01 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.