text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Engineers 8245-180 TL


Referência G3045.400.180
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 221
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Peso 221
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 38
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 27
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 9.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 285
Código pautal 8203200000
Type Engineer Pliers

Números do artigo

Referência G3045.400.180
EAN 4010886673027
UBB 203102214194
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6730210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.