text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Engineers 8245-160 TL


Modelo universal com cabeça fina, ideal para espaços reduzidos, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média, 1,6 mm, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas a

Referência G3045.400.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 167
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Peso 167
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Corte saliente Não
Material Aço
Comprimento do mordente (mm) 34
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 23
Diâmetro da gama de tiras (mm) 1.6 - 1.6
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 8.8
Testado por VDE Não
Marca Gedore

Descrição

Modelo universal com cabeça fina, ideal para espaços reduzidos, Arestas de corte de precisão temperadas por indução, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano e redondo, Para fio de dureza média, 1,6 mm, Aço especial GEDORE temperado e revenido, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com pegas de 2 componentes, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul, TL = cinzento aço, com pegas antiderrapantes mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3045.400.160
EAN 4010886673003
UBB 203102214012
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 6730050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.