text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 J 61


Preto, pontas e alavanca de bloqueio zincadas, extremidade da alavanca com isolamento azul, proteção dos dedos, braços de segurança reforçados, maquinados com precisão, temperados a óleo e recozidos, E-8000 J = par de pontas sobressalentes, par de pontas de substituição disponível

Referência G3006.020.061
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 575
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 575
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 252 - 400
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1860
Type Circlip Pliers

Descrição

Preto, pontas e alavanca de bloqueio zincadas, extremidade da alavanca com isolamento azul, proteção dos dedos, braços de segurança reforçados, maquinados com precisão, temperados a óleo e recozidos, E-8000 J = par de pontas sobressalentes, par de pontas de substituição disponível

Números do artigo

Referência G3006.020.061
EAN 4010886671856
UBB 203100029420
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6718510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.