text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 J 51


Preto, pontas e alavanca de bloqueio zincadas, extremidade do punho da alavanca com isolamento azul, proteção para os dedos, braços de segurança reforçados, maquinados com precisão, temperados em óleo e recozidos, E-8000 J = par de pontas sobresselentes, par de pontas de substituição disponível

Referência G3006.020.051
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 575
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 575
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Gama de fixação (mm) 122 - 300
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1850
Type Circlip Pliers

Descrição

Preto, pontas e alavanca de bloqueio zincadas, extremidade do punho da alavanca com isolamento azul, proteção para os dedos, braços de segurança reforçados, maquinados com precisão, temperados em óleo e recozidos, E-8000 J = par de pontas sobresselentes, par de pontas de substituição disponível

Números do artigo

Referência G3006.020.051
EAN 4010886670477
UBB 203100013812
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6704720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.