text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 J 41


DIN 5256 Forma D, Pontas angulares de 90°, Forjadas GEDORE em aço cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinadas com precisão, temperadas em óleo e recozidas, Pretas, com pegas mergulhadas em azul, Pretas, com pegas mergulhadas em azul

Referência G3005.020.041
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 450
Type Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 Forma D, Pontas angulares de 90°, Forjadas GEDORE em aço cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinadas com precisão, temperadas em óleo e recozidas, Pretas, com pegas mergulhadas em azul, Pretas, com pegas mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3005.020.041
EAN 4010886670460
UBB 240100001074
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6704640
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.