text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 J 4


DIN 5256 Forma C, Pontas rectas, Forjado em aço cromo-vanádio GEDORE especial temperado e revenido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em azul, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Referência G3005.010.004
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 84.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 84.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 85 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 450
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 Forma C, Pontas rectas, Forjado em aço cromo-vanádio GEDORE especial temperado e revenido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em azul, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3005.010.004
EAN 4010886670361
UBB 240100000571
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6703670
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.