text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince Cyclop 8000 J 31


DIN 5256 Forme D, pointes coudées à 90°, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium, forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées bleues, Noir, avec poignées trempées bleues

Položka č. G3005.020.031
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Ambalat la 1

technické údaje

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 225
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

DIN 5256 Forme D, pointes coudées à 90°, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium, forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées bleues, Noir, avec poignées trempées bleues

Čísla materiálu

Položka č. G3005.020.031
EAN 4010886670453
UBB 240100000993
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 6704560
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.