text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 J 3


DIN 5256 Forma C, Pontas rectas, Forjado GEDORE aço cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em azul, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Referência G3005.010.003
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 68
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 68
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 40 - 100
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 220
Type Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 Forma C, Pontas rectas, Forjado GEDORE aço cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em azul, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3005.010.003
EAN 4010886670354
UBB 240100000407
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6703590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.