text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 J 21


DIN 5256 Forma D, pontas angulares de 90°, Forjado GEDORE em aço cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em azul, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Referência G3005.020.021
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 140
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 Forma D, pontas angulares de 90°, Forjado GEDORE em aço cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em azul, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3005.020.021
EAN 4010886670446
UBB 240100000811
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6704480
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.