text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 J 0


DIN 5256 Forma C, Pontas rectas, Forjadas em aço cromo-vanádio GEDORE especial temperado e revenido, Maquinadas com precisão, temperadas em óleo e recozidas, Pretas, com pegas em azul, Pretas, com pegas em azul

Referência G3005.010.000
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 8 - 13
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 75
Type Circlip Pliers

Descrição

DIN 5256 Forma C, Pontas rectas, Forjadas em aço cromo-vanádio GEDORE especial temperado e revenido, Maquinadas com precisão, temperadas em óleo e recozidas, Pretas, com pegas em azul, Pretas, com pegas em azul

Números do artigo

Referência G3005.010.000
EAN 4010886670323
UBB 240100000167
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6703240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.