text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000/AG A01G


Para anéis de retenção Seeger e Benzing, semelhante à norma DIN 5254 Forma B, pontas angulares de 90°, com mola de abertura e parafuso de ajuste para limitar a abertura, Elevada segurança de montagem, a abertura limite exclui qualquer sobretensão do mais pequeno dos anéis de retenção, Aço forjado GEDORE cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maqui

Referência G3000.020.001
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 33
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 33
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 95
Type Circlip Pliers

Descrição

Para anéis de retenção Seeger e Benzing, semelhante à norma DIN 5254 Forma B, pontas angulares de 90°, com mola de abertura e parafuso de ajuste para limitar a abertura, Elevada segurança de montagem, a abertura limite exclui qualquer sobretensão do mais pequeno dos anéis de retenção, Aço forjado GEDORE cromo-vanádio especial temperado e revenido, Maquinada com precisão, temperada em óleo e recozida, Preto, com pegas mergulhadas em vermelho, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3000.020.001
EAN 4010886670064
UBB 240100002486
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6700650
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.