text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 A 6


Preto, pontas e alavanca de bloqueio zincadas, O suporte dentado impede que as pernas do alicate ultrapassem a área de trabalho permitida, o que garante um trabalho seguro mesmo em posições de encaixe ocultas, O pino de bloqueio pode ser substituído, Alavanca de desbloqueio sem esmagamento com reentrâncias para o punho, com isolamento por imersão vermelho, Maquinada com precisão, temperada em óleo e recozida, E-8000 A = par de pontas sobresselentes, disponível par de pontas de substituição

Referência G3002.020.006
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 585
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 585
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 225 - 400
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1820
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

Preto, pontas e alavanca de bloqueio zincadas, O suporte dentado impede que as pernas do alicate ultrapassem a área de trabalho permitida, o que garante um trabalho seguro mesmo em posições de encaixe ocultas, O pino de bloqueio pode ser substituído, Alavanca de desbloqueio sem esmagamento com reentrâncias para o punho, com isolamento por imersão vermelho, Maquinada com precisão, temperada em óleo e recozida, E-8000 A = par de pontas sobresselentes, disponível par de pontas de substituição

Números do artigo

Referência G3002.020.006
EAN 4010886670194
UBB 203100011915
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6701970
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.