text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 A 51


Pontas e alavanca de bloqueio zincadas, extremidade do punho da alavanca com isolamento vermelho, proteção dos dedos, braços de segurança reforçados, maquinados com precisão, temperados em óleo e recozidos, E-8000 A = par de pontas sobresselentes, par de pontas de substituição disponível

Referência G3001.020.051
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 560
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Não
Comprimento (mm) 560
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 122 - 300
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1850
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

Pontas e alavanca de bloqueio zincadas, extremidade do punho da alavanca com isolamento vermelho, proteção dos dedos, braços de segurança reforçados, maquinados com precisão, temperados em óleo e recozidos, E-8000 A = par de pontas sobresselentes, par de pontas de substituição disponível

Números do artigo

Referência G3001.020.051
EAN 4010886670286
UBB 203100012582
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6702860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.