text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 A 2


DIN 5254 Forma A, Pontas rectas, Com mola de abertura, Com proteção de aperto, Aço cromo-vanádio especial forjado GEDORE temperado e endurecido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em vermelho, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Referência G3001.010.002
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 52
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 19 - 60
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 145
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

DIN 5254 Forma A, Pontas rectas, Com mola de abertura, Com proteção de aperto, Aço cromo-vanádio especial forjado GEDORE temperado e endurecido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em vermelho, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3001.010.002
EAN 4010886670156
UBB 240100001314
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6701540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.