text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Gedore Ciclip 8000 A 01


DIN 5254 Forma B, Pontas angulares de 90°, Com mola de abertura, Com proteção de aperto, Forjado em aço cromo-vanádio GEDORE especial temperado e revenido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em vermelho, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Referência G3001.020.001
Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 29
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 29
Proteção de isolamento 1000 V Não
Gama de fixação (mm) 3 - 10
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrição

DIN 5254 Forma B, Pontas angulares de 90°, Com mola de abertura, Com proteção de aperto, Forjado em aço cromo-vanádio GEDORE especial temperado e revenido, Maquinado com precisão, temperado em óleo e recozido, Preto, com pegas mergulhadas em vermelho, Preto, com pegas mergulhadas em azul

Números do artigo

Referência G3001.020.001
EAN 4010886670224
UBB 240100001645
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 6702270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.