text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Alicate elétrico Knipex 0,75-2,5mm² 20 x 115mm Mordente 200mm


Alicates para instalações eléctricas 6 funções num alicate. Para agarrar materiais planos e redondos, para dobrar, rebarbar, cortar cabos, descascar e cravar terminais de fios. Superfícies lisas perto das pontas agarram núcleos individuais sem os danificar, superfícies de agarrar serrilhadas e pega de tubo para agarrar material plano e redondo. Borda ex

Referência 4A343347
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Sim
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Alicates para instalações eléctricas 6 funções num alicate. Para agarrar materiais planos e redondos, para dobrar, rebarbar, cortar cabos, descascar e cravar terminais de fios. Superfícies lisas perto das pontas agarram núcleos individuais sem os danificar, superfícies de agarrar serrilhadas e pega de tubo para agarrar material plano e redondo. Borda exterior com corte livre nas superfícies de agarrar para trabalhar em caixas de derivação embutidas e rebarbar orifícios de passagem. Furos de decapagem para condutores de 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm². Matriz de cravação para virolas de fio 0,5 - 2,5 mm². Tesoura para cabos com gumes de precisão (endurecidos por indução) para cabos de cobre e alumínio até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensões reduzidas para um acesso fácil. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Nos modelos com mola de abertura integrada na articulação, a alavanca de bloqueio activada mantém os gumes fechados enquanto as outras funções permanecem activas. A aresta de corte permanece fechada e protegida... cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte do cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 15mm- Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de decapagem para fios simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidade em milímetros quadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Números do artigo

Referência 4A343347
EAN 4003773075301
UBB 500641793319
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 13 91 200 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.