text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate desencapador Knipex 2,5mm² 20 x 57mm Mordente 165mm


Alicate de desencapar Multifunções - cortar e desencapar com um alicate. Para desencapar com economia de tempo todos os cabos de instalação com bainha redonda e à prova de humidade (p. ex. cabo NYM). Acesso simplificado, especialmente em caixas de derivação de montagem profunda, graças ao design de cabeça fina e ao cortador de bainha de cabo com ângulo

Referência 4J469802
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Sim
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Alicate de desencapar Multifunções - cortar e desencapar com um alicate. Para desencapar com economia de tempo todos os cabos de instalação com bainha redonda e à prova de humidade (p. ex. cabo NYM). Acesso simplificado, especialmente em caixas de derivação de montagem profunda, graças ao design de cabeça fina e ao cortador de bainha de cabo com ângulo optimizado. Adequado para utilização universal: furos de precisão para descarnar fios de condutores de 1,5 e 2,5 mm². Com cortadores laterais para cortar e aparar condutores, fios, pequenos parafusos e pregos. Todas as arestas de corte são adicionalmente endurecidas por indução até aprox. 61 HRC para uma elevada resistência ao desgaste. 30% mais leve do que um alicate comparável. - Capacidade de corte de fios de dureza média (diâmetro): Ø 3,2mm- Fio duro médio (diâmetro): Ø 2,2mm- Capacidades de decapagem (diâmetro): 8 - 13mm- Capacidades de desencapar em milímetros quadrados: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²

Números do artigo

Referência 4J469802
EAN 4003773079682
UBB 500641791586
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 13 45 165
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.