text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de retirar isolamento diagonal Knipex 2,5 mm² 160 mm


Desencapador de isolamento diagonal com cortador longo. Elevada capacidade de corte devido à articulação de alavanca elevada. Furos de precisão para decapagem de condutores individuais de 1,5 e 2,5 mm². Corte cómodo de cabos NYM até 5 x 2,5 mm². Pontas compridas para trabalhos de corte ultra-finos também em áreas confinadas. Lâminas de precisão endureci

Referência 9C048690
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Sim
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Desencapador de isolamento diagonal com cortador longo. Elevada capacidade de corte devido à articulação de alavanca elevada. Furos de precisão para decapagem de condutores individuais de 1,5 e 2,5 mm². Corte cómodo de cabos NYM até 5 x 2,5 mm². Pontas compridas para trabalhos de corte ultra-finos também em áreas confinadas. Lâminas de precisão endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 2,5mm- Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,5mm- Capacidades de corte em milímetros quadrados: 1,5 / 2,5mm²- AWG: 16 / 14

Números do artigo

Referência 9C048690
EAN 4003773028697
UBB 500513375617
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 14 25 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.