text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de retirar fita Gedore 8099-160 VDE


Para cabos 0,5 - 5,0 mm2, aço especial GEDORE temperado e revenido, temperado em óleo, cromado, cabos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, Par de facas sobressalentes no. E-8099, Par de facas sobressalentes no. E-8099

Artikelnummer G3061.700.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 226
Comprimento (mm) 160
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 226
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Secção longitudinal Não
Borda redonda Sim
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Não
Secção transversal da gama de tiras (mm²) ['0.500', '5.000']
Com proteção contra impactos Não
Cobertura do punho Outro
Auto-ajustável Sim
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 180
Código pautal 8203200000
Type Wire Stripper

Omschrijving

Para cabos 0,5 - 5,0 mm2, aço especial GEDORE temperado e revenido, temperado em óleo, cromado, cabos com isolamento VDE até 1000 V, de acordo com EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool de duas camadas, Par de facas sobressalentes no. E-8099, Par de facas sobressalentes no. E-8099

Artikelnummers

Artikelnummer G3061.700.160
EAN 4010886670965
UBB 240104291085
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 6709600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.