text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Alicate de punção Bessey D3460 34 Dobrado 60mm


Forjado em aço de qualidade. Revestido a pó preto. Profundidade mínima do maxilar a direito 60 mm. Profundidade mínima do mordente dobrado 50 mm

Referência E0690.034.060
Proteção da superfície Outro
Comprimento 270
Largura da mandíbula (mm) 60
Marca Bessey
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento 270
Largura da mandíbula (mm) 60
Marca Bessey

Descrição

Forjado em aço de qualidade. Revestido a pó preto. Profundidade mínima do maxilar a direito 60 mm. Profundidade mínima do mordente dobrado 50 mm

Números do artigo

Referência E0690.034.060
EAN 4010220003145
UBB 404103020420
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr D34-60
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.