text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pressão para soldadura Knipex galvanizado 280 mm


Alicate de soldadura Para agarrar, fixar e segurar diversos perfis. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca articulada. Mordentes de ferro fundido maleável resistentes ao calor. Os artigos de material redondo ou tubular colocados centr

Article number K1042.420.280
Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 280
Abertura máxima das bochechas (mm) 70
Pinças de soldadura Sim
Marca Knipex
Packed per 1

Specifications

Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 280
Abertura máxima das bochechas (mm) 70
Pinças de soldadura Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 880
Type Welding Grip Pliers

Description

Alicate de soldadura Para agarrar, fixar e segurar diversos perfis. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca articulada. Mordentes de ferro fundido maleável resistentes ao calor. Os artigos de material redondo ou tubular colocados centralmente lado a lado são mantidos em segurança durante a soldadura. - Largura de aperto redonda: 10 - 70 mm

Article numbers

Article number K1042.420.280
EAN 4003773022213
UBB 419102155779
UNSPSC 27112124
Manufacturer article nr  42 24 280
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.