text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pressão para soldador Gedore 138 Z 460 mm


Mordentes em aço cromo-vanádio especial GEDORE forjado e soldado, profundidade de aperto particularmente elevada, niquelado, alavanca de desbloqueio com isolamento por imersão azul, alavanca de desbloqueio com isolamento por imersão azul

Referência G2552.000.460
Isolado Não
Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 460
Comprimento do mordente (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 280
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 460
Comprimento do mordente (mm) 250
Abertura máxima das bochechas (mm) 280
Pinças de soldadura Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1000
Type Grip Wrench

Descrição

Mordentes em aço cromo-vanádio especial GEDORE forjado e soldado, profundidade de aperto particularmente elevada, niquelado, alavanca de desbloqueio com isolamento por imersão azul, alavanca de desbloqueio com isolamento por imersão azul

Números do artigo

Referência G2552.000.460
EAN 4010886641071
UBB 203102180270
UNSPSC 27112121
Artigo do fabricante nr 6410730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.