text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pressão Knipex 4124225 4124-225mm


Alicate de pressão Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca de alternância. - Largura de aperto redonda: 25mm- Largura de aperto quadrada: 16 mm - Largura de aperto hexagonal: 30

Referência K1041.420.225
Comprimento total (mm) 225
Abertura máxima das bochechas (mm) 30
Marca Knipex
Peso por peça (g) 520
Type Grip Pliers
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 225
Abertura máxima das bochechas (mm) 30
Marca Knipex
Peso por peça (g) 520
Type Grip Pliers

Descrição

Alicate de pressão Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca de alternância. - Largura de aperto redonda: 25mm- Largura de aperto quadrada: 16 mm - Largura de aperto hexagonal: 30 mm

Números do artigo

Referência K1041.420.225
EAN 4003773023487
UBB 240102238161
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 41 24 225
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.