text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pressão Knipex 4104300 4104-300mm


Alicate de pressão Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca basculante. Capacidade máxima de corte de arame de dureza média Ø 3,2 mm. - Largura de aperto redonda: 65mm- Largura d

Referência K1041.400.300
Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 34
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1010
Embalado por 1

Especificações

Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 300
Abertura máxima das bochechas (mm) 34
Marca Knipex
Peso por peça (g) 1010
Type Grip Pliers

Descrição

Alicate de pressão Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca basculante. Capacidade máxima de corte de arame de dureza média Ø 3,2 mm. - Largura de aperto redonda: 65mm- Largura de aperto quadrada: 30mm- Largura de aperto hexagonal: 34mm

Números do artigo

Referência K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 41 04 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.