text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pressão Knipex 4104180 4104-180mm


Alicate de pressão Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca de alternância. Capacidade máxima de corte de fio duro médio Ø 2,0 mm. - Largura de aperto redonda: 30mm- Largura de a

Referência K1041.400.180
Comprimento total (mm) 180
Abertura máxima das bochechas (mm) 30
Marca Knipex
Peso por peça (g) 320
Type Grip Pliers
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 180
Abertura máxima das bochechas (mm) 30
Marca Knipex
Peso por peça (g) 320
Type Grip Pliers

Descrição

Alicate de pressão Segura com segurança material redondo, perfilado e plano. Modelo para trabalhos pesados. Com parafuso de ajuste e alavanca de desbloqueio. Funcionamento com uma mão. Elevada pressão de aperto devido à ação da alavanca de alternância. Capacidade máxima de corte de fio duro médio Ø 2,0 mm. - Largura de aperto redonda: 30mm- Largura de aperto quadrada: 20mm- Largura de aperto hexagonal: 30mm

Números do artigo

Referência K1041.400.180
EAN 4003773002741
UBB 419102156355
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 41 04 180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.