text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pressão Gedore de 12 polegadas 300mm


Mordentes forjados e temperados e forma especial do mordente para agarrar, fixar e segurar com segurança, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, niquelado, Corpo do mordente em chapa de aço de alta resistência, Mordente superior soldado automaticamente - ligação absolutamente firme com o corpo da chapa de aço, A conceção bem concebida do mordente garante um contacto de três pontos com todas as secções transversais do material, Furo roscado soldado na parte inferior, Sem alargamento sob carga mais extrema, Desbloqueio seguro, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial

Referência G2546.000.300
Isolado Não
Comprimento total (mm) 290
Abertura máxima das bochechas (mm) 45
Pinças de soldadura Não
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 290
Abertura máxima das bochechas (mm) 45
Pinças de soldadura Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 975
Código pautal 8204120000
Type Grip Wrench

Descrição

Mordentes forjados e temperados e forma especial do mordente para agarrar, fixar e segurar com segurança, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, niquelado, Corpo do mordente em chapa de aço de alta resistência, Mordente superior soldado automaticamente - ligação absolutamente firme com o corpo da chapa de aço, A conceção bem concebida do mordente garante um contacto de três pontos com todas as secções transversais do material, Furo roscado soldado na parte inferior, Sem alargamento sob carga mais extrema, Desbloqueio seguro, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial

Números do artigo

Referência G2546.000.300
EAN 4010886640685
UBB 240102115484
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 6406890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.