text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pressão Gedore 138 Z 600 mm


Mordentes em aço cromo-vanádio especial GEDORE forjado e soldado, profundidade de aperto particularmente elevada, niquelado, alavanca de desbloqueio com isolamento por imersão azul, alavanca de desbloqueio com isolamento por imersão azul

Referência G2552.000.600
Isolado Não
Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 600
Comprimento do mordente (mm) 400
Abertura máxima das bochechas (mm) 400
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Adequado para Outro
Comprimento total (mm) 600
Comprimento do mordente (mm) 400
Abertura máxima das bochechas (mm) 400
Pinças de soldadura Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1300
Código pautal 8205700000
Type Grip Wrench

Descrição

Mordentes em aço cromo-vanádio especial GEDORE forjado e soldado, profundidade de aperto particularmente elevada, niquelado, alavanca de desbloqueio com isolamento por imersão azul, alavanca de desbloqueio com isolamento por imersão azul

Números do artigo

Referência G2552.000.600
EAN 4010886641088
UBB 203102180353
UNSPSC 27112121
Artigo do fabricante nr 6410810
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.