text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pressão Gedore 11 polegadas 280mm


Mordentes forjados e temperados e forma especial do mordente para agarrar, fixar e segurar com segurança, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, niquelado, Corpo do mordente em chapa de aço de alta resistência, Mordente superior soldado automaticamente - ligação absolutamente firme com o corpo da chapa de aço, A conceção bem concebida do mordente garante um contact

Referência G2546.000.280
Isolado Não
Comprimento total (mm) 255
Abertura máxima das bochechas (mm) 45
Pinças de soldadura Não
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 255
Abertura máxima das bochechas (mm) 45
Pinças de soldadura Não
Marca Gedore
Type Grip Wrench

Descrição

Mordentes forjados e temperados e forma especial do mordente para agarrar, fixar e segurar com segurança, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, niquelado, Corpo do mordente em chapa de aço de alta resistência, Mordente superior soldado automaticamente - ligação absolutamente firme com o corpo da chapa de aço, A conceção bem concebida do mordente garante um contacto de três pontos com todas as secções transversais do material, Furo roscado soldado na parte inferior, Sem alargamento sob carga mais extrema, Desbloqueio seguro, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial, Alavanca de desbloqueio sob pressão constante de mola especial

Números do artigo

Referência G2546.000.280
EAN 4010886640722
UBB 240102110436
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 6407270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.