text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de precisão Knipex para anéis de retenção exteriores em eixos com revestimento de plástico antiderrapante cinzento atramentizado 180 mm (cartão self-service/blister)


Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. com proteção contra sobreexpansão. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparaf

Referência K1049.110.102
Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Gama de fixação (mm) 0.3 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Comprimento (mm) 180
Gama de fixação (mm) 0.3 - 140
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Sim
Pontas intercambiáveis Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de precisão para anéis de fixação de alta resistência em funcionamento contínuo: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. com proteção contra sobreexpansão. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Mola de abertura interna, protegida e cativa. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. A cabeça fina permite a utilização em espaços reduzidos. DIN 5254 A, mordentes rectos. Cartão de auto-atendimento/blister. - Tamanho do veio: Ø 19 - 60mm- Pontas (diâmetro): 1.8mm

Números do artigo

Referência K1049.110.102
EAN 4003773050261
UBB 500501302490
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 49 11 A2 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.