text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de precisão Knipex para anéis de retenção em furos com revestimento de plástico antiderrapante cinzento atramentizado 210 mm (cartão self-service/blister)


Alicate de precisão para trabalhos pesados em operação contínua: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. Cartão de auto-atendimento/blister. - Tamanho do furo: Ø 40 - 100mm- Pontas (diâmetro): Ø 2,3mm

Referência K1060.210.131
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 210
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 210
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 260
Código do produto 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Descrição

Alicate de precisão para trabalhos pesados em operação contínua: vida útil até 10 vezes mais longa em comparação com pontas torneadas. Com pontas inseridas para um trabalho fiável. Grandes superfícies de contacto nas pontas: sem distorção dos anéis de retenção, fácil montagem. Articulação aparafusada: funcionamento preciso e sem folga do alicate. Revestimento de plástico antiderrapante nos cabos. DIN 5256 D, mordentes com ângulo de 90°. Cartão de auto-atendimento/blister. - Tamanho do furo: Ø 40 - 100mm- Pontas (diâmetro): Ø 2,3mm

Números do artigo

Referência K1060.210.131
EAN 4003773050230
UBB 500501360308
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 21 J31 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.