text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de precisão Knipex para anéis de retenção em furos com revestimento de plástico antiderrapante cinzento atramentizado 165 mm (cartão de auto-atendimento/blister)


Alta resistência na utilização contínua: Vida útil até 10 vezes maior em comparação com pontas torneadas. Articulação aparafusada: movimento preciso e isento de folga do alicate. Revestimento sintético antideslizante nos cabos. Corpo de alicate: aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo. Pontas inseridas: arame de aço para molas, estirado.

Referência K1060.210.121
Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 165
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Em ângulo reto
Isolado Sim
Com mola Sim
Comprimento (mm) 165
Adequado para anéis de bloqueio exteriores Não
Marca Knipex

Descrição

Alta resistência na utilização contínua: Vida útil até 10 vezes maior em comparação com pontas torneadas. Articulação aparafusada: movimento preciso e isento de folga do alicate. Revestimento sintético antideslizante nos cabos. Corpo de alicate: aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo. Pontas inseridas: arame de aço para molas, estirado.

Números do artigo

Referência K1060.210.121
EAN 4003773050223
UBB 500501360225
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 48 21 J21 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.