text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de pontas redondas Knipex com isolamento 100 unidades cada


Ficha de pino redondo Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura mÆxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Parafusos4mmCabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cor VermelhaQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro do contactoØ 4mm

Referência 9H905073
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Polyamide (PA)
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Polyamide (PA)
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Material Outro
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Não
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
Diâmetro do pino (terminal em forma de pino) (mm) 4
Marca Knipex
Type Plug Connector

Descrição

Ficha de pino redondo Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura mÆxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Parafusos4mmCabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cor VermelhaQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VDiâmetro do contactoØ 4mm

Números do artigo

Referência 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.