text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de montagem Knipex Electronics com garras multi-componentes 125 mm


Alicate para montagem de componentes electrónicos para dobrar e cortar as extremidades dos fios nos componentes. . . Mangas altas e finas para uma aderência fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de pegar lisas e rectificadas, arestas cuidadosamente rebarbadas. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. para dobrar e cortar fio a 1,6 mm de comprimento abaixo da placa. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 1,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 7,0mm- Espessura das pontas (W4): 4,0mm- Largura da cabeça (W3): 11,0mm- Largura do cabo: 7,5mm- Comprimento do mordente (L3): 18,0mm- Aplicação: cortar a 1,6 mm e dobrar fio

Referência K1036.220.125
Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 125
Material Aço
Design do punho Outro
Testado para ESD Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento total (mm) 125
Material Aço
Design do punho Outro
Testado para ESD Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8203200000
Type 1.2mm Electronics Mounting Pliers

Descrição

Alicate para montagem de componentes electrónicos para dobrar e cortar as extremidades dos fios nos componentes. . . Mangas altas e finas para uma aderência fina e confortável entre o polegar e o indicador. . Superfícies de pegar lisas e rectificadas, arestas cuidadosamente rebarbadas. Mola dupla de baixa fricção para uma abertura suave e uniforme. O polimento espelhado em combinação com uma fina película de óleo proporciona uma proteção contra a ferrugem - não há falhas de circuito causadas pela descamação do crómio das ferramentas revestidas. para dobrar e cortar fio a 1,6 mm de comprimento abaixo da placa. - Capacidade de corte de fio macio (diâmetro): Ø 1,2mm- Espessura da mandíbula (junta) (T1): 7,0mm- Espessura das pontas (W4): 4,0mm- Largura da cabeça (W3): 11,0mm- Largura do cabo: 7,5mm- Comprimento do mordente (L3): 18,0mm- Aplicação: cortar a 1,6 mm e dobrar fio

Números do artigo

Referência K1036.220.125
EAN 4003773046967
UBB 419100397613
UNSPSC 27112126
Artigo do fabricante nr 36 22 125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.