text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Alicate de eletricista Knipex com cabo de fixação 0,5-2,5 mm² 20 x 59 mm Mordente 160 mm


Alicate para electricistas: o alicate ideal para trabalhos com cabos. Adequado para cortar, dobrar, agarrar, cravar e descascar. Para agarrar e dobrar arame. Para cortar fios de dureza média e dura. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. Com furos de precisão para descarnar. Para cra

Referência 6R709067
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com função de decapagem Sim
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex

Descrição

Alicate para electricistas: o alicate ideal para trabalhos com cabos. Adequado para cortar, dobrar, agarrar, cravar e descascar. Para agarrar e dobrar arame. Para cortar fios de dureza média e dura. Arestas de corte de precisão adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 60 HRC. Com furos de precisão para descarnar. Para cravar terminais de arame. Alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. - Capacidade de corte de arame de dureza média (diâmetro): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Capacidades de corte em milímetros quadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²- Sistema de proteção contra quedas: sim

Números do artigo

Referência 6R709067
EAN 4003773079965
UBB 500641790752
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 13 05 160 T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.