text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de desencapar Gedore 8099-200 VDE


Para descarnar condutores de um só fio 0,2 - 6,0 mm2, Comprimento de descarnagem ajustável, Com cortador de fio até 2 mm, Com cortador de fio até 2 mm

Referência G3062.000.200
Isolado Não
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Borda redonda Sim
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Sim
Secção transversal da gama de tiras (mm²) ['0.200', '6.000']
Com proteção contra impactos Não
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 130
Código pautal 8203200000
Type Wire Stripper

Descrição

Para descarnar condutores de um só fio 0,2 - 6,0 mm2, Comprimento de descarnagem ajustável, Com cortador de fio até 2 mm, Com cortador de fio até 2 mm

Números do artigo

Referência G3062.000.200
EAN 4010886670293
UBB 240100032343
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 6702940
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.