text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de desencapar Gedore 160 JCP


Mordentes de corte em forma de V para retirar o isolamento de plástico de condutores simples e múltiplos, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com cabos de 2 componentes, Par de facas de substituição n.º. E-8099, par de lâminas de substituição disponível (n.º E-8099)

Referência G3061.600.160
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 217
Comprimento (mm) 160
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 217
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Não
Borda redonda Sim
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Não
Secção transversal da gama de tiras (mm²) ['0.500', '5.000']
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Cobertura do punho Outro
Auto-ajustável Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 165
Código pautal 8203200000
Type Wire Stripper

Descrição

Mordentes de corte em forma de V para retirar o isolamento de plástico de condutores simples e múltiplos, aço especial GEDORE endurecido e temperado, forjado, temperado em óleo e recozido, JC = cromado, com cabos de 2 componentes, Par de facas de substituição n.º. E-8099, par de lâminas de substituição disponível (n.º E-8099)

Números do artigo

Referência G3061.600.160
EAN 4010886670958
UBB 240102201763
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 6709520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.