text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Alicate de crimpagem digital Knipex para contato torneado 0,14-6mm² cromado 250mm de comprimento


Alicate de cravar de quatro pinos para contactos torneados Para cravar contactos torneados. Crimpagem de quatro mandris para conexões de crimpagem de alta qualidade. Medidor de mandril para verificar o ajuste básico. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Transmissão óptima da força graças à ação de ala

Referência 0T882001
Comprimento 250
Construção/funcionamento Mecânico
Forma de compressão Compressão de quatro mandris
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 250
Construção/funcionamento Mecânico
Forma de compressão Compressão de quatro mandris
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex

Descrição

Alicate de cravar de quatro pinos para contactos torneados Para cravar contactos torneados. Crimpagem de quatro mandris para conexões de crimpagem de alta qualidade. Medidor de mandril para verificar o ajuste básico. Qualidade de engaste repetitiva e elevada devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável). Transmissão óptima da força graças à ação de alavanca altamente eficaz para um funcionamento sem fadiga. Elevado conforto de utilização graças à forma prática. Capacidade de engaste ajustável em incrementos de 0,01 mm. com indicação digital das capacidades de engaste predefinidas e possibilidade de recalibração através da função RESET com monitorização eletrónica do desgaste. ajuste em mm, polegadas ou posições de seleção comparáveis de acordo com MIL. com tabela para cálculo dos ajustes. alicate numa caixa de plástico com inserção de espuma e localizador padrão para posicionamento preciso dos contactos. - Aplicação: contactos torneados (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Capacidade em milímetros quadrados: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Número de perfis de crimpagem: 1- Diâmetro máx. de contacto: 7,5mm

Números do artigo

Referência 0T882001
EAN 4003773063216
UBB 500513355320
UNSPSC 27112140
Artigo do fabricante nr 97 52 65 DG
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.