text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de cravar Knipex 9754-24-195mm


Alicate de cravar para micro-conectores Desempenho de cravar paralelo para satisfazer os padrões particularmente elevados de conectores pequenos. Qualidade de engaste consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca basculante para um funcionamento sem fadiga. Alicates de cravar para outras mini-fichas como HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... a pedido. A matriz de cravação não é substituível. - Aplicação: D Sub- Capacidade em milímetros quadrados: 0,03 - 0,56mm²- Número de perfis de crimpagem: 3- AWG: 32 - 20

Referência K1175.754.024
Comprimento (mm) 190
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 365
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 190
Construção/funcionamento Mecânico
Com dispositivo de bloqueio (para ferramentas mecânicas) Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 365
Código pautal 8203200000
Type Crimping Pliers

Descrição

Alicate de cravar para micro-conectores Desempenho de cravar paralelo para satisfazer os padrões particularmente elevados de conectores pequenos. Qualidade de engaste consistentemente elevada devido a matrizes de precisão e mecanismo de catraca (desbloqueável). As ferramentas foram ajustadas com precisão (calibradas) na fábrica. Transmissão óptima da força graças à alavanca basculante para um funcionamento sem fadiga. Alicates de cravar para outras mini-fichas como HD 22, Modu IV, Micro Timer, MQS ... a pedido. A matriz de cravação não é substituível. - Aplicação: D Sub- Capacidade em milímetros quadrados: 0,03 - 0,56mm²- Número de perfis de crimpagem: 3- AWG: 32 - 20

Números do artigo

Referência K1175.754.024
EAN 4003773060215
UBB 500505830660
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 54 24
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.